入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーンストロボ |
現在の描画 | 175 mA @ 24V AC、125 mA @ 24V DC |
高さ | 4.5 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 設計された熱可塑性プラスチック |
レンズの色 | クリア |
光出力 | 50 CP |
騒音レベル | 82dB @ 10フィート |
電圧 | 24 VAC / DC |
幅(Width) | 4 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 定格電流 | 騒音レベル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2452THS-15-R | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
2452THS-30-R | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
2452THS-30-W | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
6536A-G5 | アンバー | - | - | - | - | 見積依頼
|
6536B-G5 | 青 | 0.125A | - | 24VAC 50/60 Hz、24VDC | - | 見積依頼
|
6536G-G5 | グリーン | - | - | - | - | 見積依頼
|
6536R-G5 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。