入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準検出器 |
風速 | 100〜4000 FPM |
アラーム電流 | 100mA |
周りの派遣社員。 範囲 | -4から158 F |
深さ | 1-7 / 8」 |
高さ | 5.45 " |
湿度範囲 | 93%RH |
長さ | 7.75 " |
取り付け | 表面 |
スタンバイ電流 | 70 uA |
タイプ | 2ワイヤー |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8531100025 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
541NCSXT | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。