入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
現在の描画 | 0.1 A |
深さ | 6" |
直径 | 6" |
XNUMX分あたりの点滅数 | 65 |
高さ | 7.375 " |
ハウジングの色 | シルバー |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
レンズの色 | レッド |
レンズ設計 | ストロボチューブ |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 1,400,000 CP |
取り付け | 直接、1/2 "コンジットまたはボックス |
騒音レベル | 85dB @ 10フィート |
UPC | 782640218266 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 7.38 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ランプ寿命 | 色 | 現在の描画 | ランプの種類 | レンズの色 | レンズ設計 | 光出力 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000時間 | レッド | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥90,539 | ||
92A-N5 | 5000時間 | アンバー | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥86,228 | ||
92B-N5 | 5000時間 | 青 | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥88,521 | ||
92G-N5 | 5000時間 | グリーン | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥81,738 | ||
92C-N5 | 5000時間 | クリア | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥83,444 | ||
96BR-N5 | 3000時間 | レッド | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 300,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥68,981 | ||
96BA-N5 | 3000時間 | アンバー | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 300,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥69,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。