EDWARDS SIGNALING 5531MV-120N5マルチトーン信号、55トン容量、120VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチシグナリングユニット |
容量 | 55トン。 |
定格電流 | 0.38A |
騒音レベル | 120 dB |
スタンダード | UL、UL (カナダおよび米国) |
定格電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
モデル | アンプ | アイテム価格 | 電力定格 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5530M-24N5 | 0.36A | マルチシグナリングユニット | - | 120 VAC | - | ¥263,614 | |
5530M-24AQ | 0.74A @ 24VDC、1.3A @ 24VAC | マルチシグナリングユニット | - | 24 VAC / DC | - | ¥264,103 | |
5531M-24N5 | 0.36A | マルチシグナリングユニット | - | 120 VAC | - | ¥370,398 | |
5531M-24AQ | 0.74A @ 24VDC、1.3A @ 24VAC | マルチシグナリングユニット | - | 24 VAC / DC | - | ¥333,678 | |
5531M-120N5 | 0.38A | マルチシグナリングユニット | - | 120 VAC | - | ¥323,675 | |
5530M-120N5 | - | マルチシグナリングユニット | 15Watt | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
5530M-485Y6 | - | マルチトーン信号 | - | - | 120 / 240Hzで50 / 60VAC、125 / 250VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。