EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQマルチトーン信号、55トン容量、24VAC / DC
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
アイテム価格 | マルチシグナリングユニット |
アンプ | 0.74A @ 24VDC、1.3A @ 24VAC |
色 | グレー |
デシベル | 110db |
深さ | 8.875 " |
高さ | 13 " |
住宅資材 | 亜鉛合金 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
取り付け | 1/2 "コンジットまたは表面 |
最大動作温度。 | -31度から104度Fの危険な場所、-40度から151度Fの非危険な場所 |
電圧 | 24 VAC / DC |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 40.01 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8531800030 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | アイテム価格 | 電力定格 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5530M-24N5 | 0.36A | マルチシグナリングユニット | - | 120 VAC | - | ¥267,050 | |
5531M-24N5 | 0.36A | マルチシグナリングユニット | - | 120 VAC | - | ¥367,671 | |
5531M-24AQ | 0.74A @ 24VDC、1.3A @ 24VAC | マルチシグナリングユニット | - | 24 VAC / DC | - | ¥356,347 | |
5531M-120N5 | 0.38A | マルチシグナリングユニット | - | 120 VAC | - | ¥330,805 | |
5530M-120N5 | - | マルチシグナリングユニット | 15Watt | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
5530M-485Y6 | - | マルチトーン信号 | - | - | 120 / 240Hzで50 / 60VAC、125 / 250VDC | - | 見積依頼
|
5530MHV-24AQ | - | マルチシグナリングユニット | - | 24 VAC / DC | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。