EDWARDS SIGNALING 5530MD-24AWマルチトーンホーンネマ3rディビジョン2
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
アイテム価格 | マルチトーンホーン |
エンクロージャーの色 | レッド |
エンクロージャ材質 | 亜鉛をキャスト |
全体の高さ | 13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 8.875 " |
感度 | 110 dB |
タイプ | NEMA 3R、ディビジョン 2 |
UPC | 782640280010 |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8531800030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5533MD-AW | 11.25 " | 18 1 / 3 " | 11.25 " | 防爆、ディビジョン 1 | ¥724,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。