入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファイヤーベル |
アラーム電流 | 0.085 |
深さ | 3-11 / 32」 |
終了 | レッド |
高さ | 6" |
長さ | 6" |
ピーク出力(dBA) | 92 |
電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アラーム電流 | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 終了 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439D-10AW | 85mA | -31〜150度 | 3-15 / 32」 | グレー | 10 " | 10 " | ¥29,182 | ||
439D-10AW-R | 85mA | -31〜150度 | 3-15 / 32」 | レッド | 10 " | 10 " | ¥29,182 | ||
439D-6AW | 85mA | -31〜150度 | 2.906 " | グレー | 6" | 6" | ¥23,865 | ||
439D-8AW | 85mA | -31〜150度 | 3.344 " | グレー | 8" | 8" | ¥24,401 | ||
439D-8AW-R | 85mA | -31〜150度 | 3.344 " | レッド | 8" | 8" | ¥24,401 | ||
439DEX-10AW | 240mA | 32から120まで | 5.375 " | グレー | 10 " | 10 " | ¥256,744 | ||
439DEX-6AW | 240mA | 32から120まで | 4.813 " | グレー | 6" | 6" | ¥189,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。