入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベル |
アラーム電流 | 34mA |
周りの派遣社員。 範囲 | -31〜150度 |
深さ | 3.344 " |
終了 | レッド |
高さ | 8" |
長さ | 8" |
取り付け | 表面 |
ピーク出力(dBA) | 86 |
タイプ | 振動する |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 2.15 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 20.96 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 定格電流 | 騒音レベル | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340EX-6G5 | 壁 | 0.21A | - | - | 24 VAC | - | 7 9 / 16 " | 5" | ¥285,104 | ||
340EX-6N5 | 壁 | 0.041A | - | - | 120 VAC | - | - | 5" | ¥271,566 | ||
435EX-6E1 | 壁 | 0.52A | - | - | 12 VDC | - | 6 5 / 16 " | 5" | ¥263,814 | ||
435EX-6G1 | 壁 | 0.21A | - | - | 24 VDC | - | - | 5" | ¥275,848 | ||
438D-10N5 | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32」 | ¥28,309 | ||
438D-10N5-R | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32」 | ¥28,309 | ||
438D-6N5 | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | ¥23,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。