入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベル |
アンプ | 0.041A |
色 | グレー |
デシベル | 84dB @ 10フィート |
深さ | 5" |
住宅資材 | 鋼 |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付け | 壁 |
評価 | NEMA 4 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 3.42 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 定格電流 | 騒音レベル | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340EX-6G5 | 壁 | 0.21A | - | - | 24 VAC | - | 7 9 / 16 " | 5" | ¥285,104 | ||
435EX-6E1 | 壁 | 0.52A | - | - | 12 VDC | - | 6 5 / 16 " | 5" | ¥263,814 | ||
435EX-6G1 | 壁 | 0.21A | - | - | 24 VDC | - | - | 5" | ¥275,848 | ||
438D-10N5 | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32」 | ¥28,309 | ||
438D-10N5-R | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32」 | ¥28,309 | ||
438D-6N5 | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | ¥23,596 | ||
438D-6N5-R | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | ¥23,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。