EDWARDS SIGNALING 432-N5 真鍮ベル、2 1/2 インチ サイズ、120VAC、0.065A 定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベル |
定格電流 | 0.065A |
深さ | 1-1 / 4」 |
直径 | 2-1 / 2」 |
電力定格 | 7.8VA |
騒音レベル | 82 dB |
定格電圧 | 120 VAC |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 電力定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
432-G5 | 0.35A | 8.4VA | 24 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。