入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | 青 |
接続タイプ | ハブなし |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
外径 | 4.655 " |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -20度から160度F |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2CLSカップリング | ホワイト | ソケットヒューズ | 150のプサイ | 1.205 " | 1 / 2 " | 40度から210度F | ¥3,527 | |
3 / 4CLSカップリング | ホワイト | スリップ | 150のプサイ | 1.39 " | 3 / 4 " | 40度から210度F | ¥4,160 | |
2CLSカップリング | ホワイト | スリップ | 150のプサイ | 2.822 " | 2" | 40度から210度F | ¥13,474 | |
11/2ハブなし/プレーンエンドカップリング | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.045 " | 1.5 " | -20度から160度F | ¥4,993 | |
2ハブプレーンエンドなしハブカップリングなし | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 2.903 " | 2" | -20度から160度F | ¥6,126 | |
3ハブなしプレーンエンドハブカップリングなし | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.36 " | 3" | -20度から160度F | ¥8,202 | |
4nohubプレーンエンドハブカップリングなし | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 4.6 " | 4" | -20度から160度F | ¥10,712 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。