入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスアームストラップ |
深さ | 1 / 2 " |
ビームサイズに適合 | 2-1 / 4」 |
インストール | 一時的な |
長さ | 28 " |
材料 | ポリエステル |
リング径 | 2-1 / 4」 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 400ポンド |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 16 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10042792 | 8.5 " | 36 " | ポリエステル | 4.5 " | ¥3,482 | ||
505282 | 17 " | 5ft。 | ポリエステル | 3.5 " | ¥13,232 | ||
SFP2267503 | 12.5 " | 36 " | ポリエステル | 8" | ¥9,704 | ||
SFP2267504 | 12.5 " | 4ft。 | ビニールコーティングされた亜鉛メッキケーブル | 6.5 " | ¥12,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。