DAYTON 汎用モーター、全密閉型非換気型
形式 | モデル | モーターシャフトの設計 | 効率グループ | フレーム | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3N854 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 効率的な高 | 48 | なし | ベース(Base) | 3450 | 視聴者の38%が | 9 11 / 16 " | ¥52,748 | |
B | 3N349 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | エネルギー効率の高い | 48 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 9 13 / 16 " | ¥60,815 | |
B | 3N350 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | エネルギー効率の高い | 48 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 9 9 / 16 " | ¥74,413 | |
C | 5ウケ9 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | 48 | マニュアル | ベース(Base) | 3450 | 視聴者の38%が | 11.5 " | ¥45,228 | |
D | 6K481 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | 48 | 自動応答オプション | ベース(Base) | 3450 | 視聴者の38%が | 10.375 " | ¥52,362 | |
C | 6K482 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | 48 | 自動応答オプション | ベース(Base) | 3450 | - | 10.437 " | ¥57,795 | |
E | 2N863 | キー付き | 効率的な高 | 56 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 10 " | ¥49,429 | |
B | 3N694 | キー付き | エネルギー効率の高い | 56 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 9.75 " | ¥85,180 | |
F | 3N695 | キー付き | エネルギー効率の高い | 56 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 10.375 " | ¥73,055 | |
G | 3N696 | キー付き | エネルギー効率の高い | 56 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 11.437 " | ¥69,534 | |
H | 5GD53 | キー付き | - | 56C | なし | 顔 | 1725 | - | 9 15 / 16 " | ¥49,837 | |
I | 5GD55 | キー付き | - | 56C | なし | 顔 | 3460 | 視聴者の38%が | 9 13 / 16 " | ¥52,077 | |
J | 6K181 | キー付き | - | 56C | 自動応答オプション | 顔 | 3450 | 視聴者の38%が | 10.25 " | ¥58,599 |
汎用モーター、完全密閉型非換気型
デイトンの汎用モーターは、給湯器、ポンプ、オーブン、オフロードの電動機器に使用されています。 これらのモーターは、構造的な剛性と耐食性のためにスチール フレームを採用し、回転摩擦を抑えるためにボール ベアリングが装備されています。 それらは最大 3460 rpm の速度を実現し、簡単に設置できるようにフェース / ベースに取り付けることができます。 これらの TENV モーターは 89.8% の最大効率を提供し、1/4、1/3、1/2、1/6、および 3/4 馬力のバリエーションで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リレーアクセサリー
- 真空パック機
- 換気された屋根の縁石
- スプリットフランジキット
- チェーンカップリング
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 機械液
- 家電
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 油圧ろ過
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ラウンドドットハンドスタンプ
- ERICSON 抗菌標準シュラウド付き防水ロックコネクタ
- APPROVED VENDOR セパレーターパン、真ちゅう
- BROAN NUTONE ウルトラグリーンモーションセンシングシリーズ、バスルームファン
- BURNDY YSEHシリーズバットスプライス
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、Vitonシール
- DORMONT 30C安全シールドシリーズ黄色コーティングされたステンレス鋼ガスコネクタ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 継手 レジューシング メス アダプター
- Cementex USA コートとオーバーパンツのファン キット、40 Cal.