DAYTON 6K181汎用モーター炭素鋼Tenv1 / 3 Hp 3450 Rpm 56c
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 4.8 / 2.6-2.5 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.25 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 7.54 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーターシャフトの設計 | 効率グループ | フレーム | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N863 | キー付き | 効率的な高 | 56 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 10 " | ¥49,442 | ||
3N349 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | エネルギー効率の高い | 48 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 9 13 / 16 " | ¥57,632 | ||
3N350 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | エネルギー効率の高い | 48 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 9 9 / 16 " | ¥74,664 | ||
3N694 | キー付き | エネルギー効率の高い | 56 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 9.75 " | ¥95,261 | ||
3N695 | キー付き | エネルギー効率の高い | 56 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 10.375 " | ¥69,094 | ||
3N696 | キー付き | エネルギー効率の高い | 56 | なし | ベース(Base) | 1725 | 視聴者の38%が | 11.437 " | ¥73,979 | ||
3N854 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 効率的な高 | 48 | なし | ベース(Base) | 3450 | 視聴者の38%が | 9 11 / 16 " | ¥60,517 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。