入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | スリップ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 2.822 " |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | 40度から210度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2CLSカップリング | ホワイト | ソケットヒューズ | 150のプサイ | 1.205 " | 1 / 2 " | 40度から210度F | ¥3,527 | ||
3 / 4CLSカップリング | ホワイト | スリップ | 150のプサイ | 1.39 " | 3 / 4 " | 40度から210度F | ¥4,160 | ||
11/2ハブなし/プレーンエンドカップリング | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.045 " | 1.5 " | -20度から160度F | ¥4,993 | ||
2ハブプレーンエンドなしハブカップリングなし | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 2.903 " | 2" | -20度から160度F | ¥6,126 | ||
3ハブなしプレーンエンドハブカップリングなし | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.36 " | 3" | -20度から160度F | ¥8,202 | ||
4nohubプレーンエンドハブカップリングなし | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 4.6 " | 4" | -20度から160度F | ¥10,712 | ||
4nohubプレーンエンドハブカップリングなし | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 5.49 " | 1.5 " | -20度から160度F | ¥5,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。