入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブザー |
アンプ | 0.250A |
色 | グレー |
デシベル | 70dB @ 10フィート |
深さ | 2.25 " |
高さ | 2 11 / 32 " |
住宅資材 | 鋼 |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付け | フラッシュ |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 5 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。