EDWARDS SIGNALING 339-G1 チャイム、24VDC、0.3A 定格 | CF4NAM

EDWARDS SIGNALING 339-G1チャイム、24VDC、0.3A定格

アイテム: CF4NAM モデル:339-G1
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格チャイム
定格電流0.3A
深さ3-1 / 8」
直径6-1 / 2」
スタンダードUL
電圧24 VDC

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流電圧価格
EDWARDS SIGNALING 338-G5 チャイム、24VAC、深さ 3 1/8 インチ | CF4NAK 338-G5-24/50 Hzで60 VAC-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 339-E1 チャイム、12VDC、0.6A 定格 | CF4NAL 339-E10.6A12 VDC-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 339-G1チャイム、24VDC、0.3A定格