入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電球付きランプモジュール |
色 | ホワイト |
現在の描画 | 不定 |
直径 | 70 mm |
XNUMX分あたりの点滅数 | 110 +/- 20 |
高さ | 3.11 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 2000時間。 白熱灯、100,000時間。 導いた |
ランプの種類 | 白熱灯またはLED |
レンズ設計 | EZツイストとロックドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
最大動作温度。 | -22〜140度F |
評価 | UL |
電圧 | 12から48 VDCへ |
幅(Width) | 2.83 " |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 7.49 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 8.51 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | IT |
モデル | 色 | 直径 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
270FA1248D | アンバー | 70 mm | 白熱灯またはLED | 12から48 VDCへ | ¥14,617 | |
270FA24240A | アンバー | 70 mm | 白熱灯またはLED | 24から240 VACへ | ¥15,297 | |
270FB1248D | 青 | 70 mm | 白熱灯またはLED | 12から48 VDCへ | ¥14,628 | |
270FB24240A | 青 | 70 mm | 白熱灯またはLED | 24から240 VACへ | ¥14,437 | |
270FG1248D | グリーン | 70 mm | 白熱灯またはLED | 12から48 VDCへ | ¥14,628 | |
270FG24240A | グリーン | 70 mm | 白熱灯またはLED | 24から240 VACへ | ¥14,981 | |
270FR1248D | レッド | 70 mm | 白熱灯またはLED | 12から48 VDCへ | ¥14,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。