EDWARDS SIGNALING 125STRHR120AB高光出力ストロボ、120V、赤、0.12A定格
アイテム:CF4MJH
モデル: 125STRHR120AB
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ストロボ |
定格電流 | 0.12A |
直径 | 3-1 / 4」 |
エンクロージャー | NEMA 4Xエンクロージャ |
高さ | 3-7 / 8」 |
ランプの種類 | キセノン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | ストロボ |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | エンクロージャー | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125STRHR120A | レッド | 3.25 " | - | 3.875 " | ストロボチューブ | - | ¥55,598 | ||
125STRHA120A | アンバー | 3.25 " | - | 3.875 " | ストロボチューブ | - | ¥52,759 | ||
125STRHA120AB | アンバー | 3-1 / 4」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 3-7 / 8」 | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
125STRHB120A | 青 | 3-1 / 4」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 3-7 / 8」 | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
125STRHB120AB | 青 | 3-1 / 4」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 3-7 / 8」 | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
125STRHC120A | - | 3.25 " | NEMA 3R / 4X | 3.875 " | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。