EDWARDS SIGNALING 108ID-RBA-N5表面実装トーンベース、0.045A定格、120 / 50Hzで60VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トーンベース |
定格電流 | 0.045A |
直径 | 3" |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
高さ | 5-3 / 8」 |
光源 | 点滅/点灯 |
スタンダード | UL(カナダおよび米国) |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|
108ID-RBA-G1 | 24 VDC | - | 見積依頼
|
108ID-RGA-G1 | 24 VDC | - | 見積依頼
|
108ID-RGA-N5 | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。