EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTG-S1危険場所ペンダントストロボ、3/4インチコンジット、250VDC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
直径 | 7" |
エンクロージャー | NEMA 3R/4 |
高さ | 10-1 / 4」 |
光源 | ストロボ |
材料 | ポリカーボネート |
スタンダード | UL、CUL |
電圧 | 250 VDC |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
107DV2PSTA-EK | 12から48 VDCへ | - | 見積依頼
| |
107DV2PSTA-N5 | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
107DV2PSTA-S1 | 250 VDC | - | 見積依頼
| |
107DV2PSTB-EK | 12から48 VDCへ | - | 見積依頼
| |
107DV2PSTB-N5 | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
107DV2PSTB-S1 | 250 VDC | - | 見積依頼
| |
107DV2PSTC-EK | 12から48 VDCへ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。