EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDB-G1 常時点灯 LED モジュール、24VDC、定格 0.062A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトLEDモジュール |
定格電流 | 0.062A |
直径 | 3" |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
高さ | 15-1 / 2」 |
ランプの種類 | LED製品 |
光源 | 着実 |
スタンダード | UL(カナダおよび米国) |
電圧 | 24 VDC |
モデル | 定格電流 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
102LS-スレダ-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
102LS-スレダ-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 見積依頼
|
102LS-SLEDB-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 見積依頼
|
102LS-SLEDG-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
102LS-SLEDG-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 見積依頼
|
102LS-SLEDR-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
102LS-SLEDR-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。