EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDB-G1点滅LEDモジュール、24VDC、0.062A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトLEDモジュール |
定格電流 | 0.062A |
次元 | 3 "x 3-5 / 8" |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
ランプの種類 | LED製品 |
光出力 | 145ルーメン |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL、CSA、CE |
電圧 | 24 VDC |
モデル | 定格電流 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
102LS-フレダ-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
102LS-フレダ-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 見積依頼
|
102LS-FLEDB-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 見積依頼
|
102LS-FLEDG-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
102LS-FLEDG-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 見積依頼
|
102LS-FLEDR-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
102LS-FLEDR-N5 | 0.022A | 120ボルト | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。