EDWARDS SIGNALING 102LS-FIN-N5 点滅白熱灯、AC120V、定格0.08A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱クランプライト |
定格電流 | 0.08A |
直径 | 3" |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
高さ | 15-1 / 2」 |
ランプの種類 | 10W白熱灯 |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL(カナダおよび米国) |
電圧 | 120 VAC |
モデル | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 光出力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINM-E1 | 1A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 白熱 | 189ルーメン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
101FINR-E1 | 1A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 白熱 | 189ルーメン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
102LS-FIN-G1 | 0.32A | - | - | 10W白熱灯 | 66ルーメン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。