EDWARDS SIGNALING 102LS-FIN-G1点滅白熱灯、24VDC、0.32A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱クランプライト |
定格電流 | 0.32A |
次元 | 3 "x 3-5 / 8" |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 65FPM |
ランプの種類 | 10W白熱灯 |
光出力 | 66ルーメン |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL、CSA、CE |
電圧 | 24 VDC |
モデル | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 光出力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINM-E1 | 1A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 白熱 | 189ルーメン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
101FINR-E1 | 1A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 白熱 | 189ルーメン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
102LS-FIN-N5 | 0.08A | 3" | 15-1 / 2」 | 10W白熱灯 | - | 120 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。