MALINCO。モネル航空宇宙ロックワイヤー
一緒に固定されたボルトで固定された材料は、航空業界の用途では非常に危険な振動やさまざまな種類の応力にさらされると、緩むことがよくあります。 Malin Co. Monel安全ワイヤー/ロックワイヤーは、航空宇宙、自動車、海洋、および軍事用途でワイヤーをロックするために使用されます。...緩み防止のため、これらの留め具/ボルトを見つけてください。 これらのロックワイヤーは、ファスナーの緩み力に対抗してロックとしてしっかりと固定し、より安全な操作を保証します。続きを见る
形式 | モデル | 直径 | 長さ | パッケージ型式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 05-0201-001S | 0.02 " | 831のフィート | スプール | ¥19,101 | |
A | 05-0201-014S | 0.02 " | 207.75のフィート | スプール | ¥6,707 | |
B | MS20995NC20 | 0.020 " | 831のフィート | キャニスター | - | 見積依頼
|
A | 05-0253-001S | 0.025 " | 532のフィート | スプール | ¥19,024 | |
A | 05-0253-014S | 0.025 " | 133のフィート | スプール | ¥6,630 | |
B | MS20995NC25 | 0.025 " | - | キャニスター | - | 見積依頼
|
A | 05-0319-001S | 0.032 " | 326のフィート | スプール | ¥18,913 | |
B | MS20995NC32 | 0.032 " | 331のフィート | キャニスター | - | 見積依頼
|
A | 05-0319-014S | 0.032 " | 81.5のフィート | スプール | ¥6,611 | |
B | MS20995NC40 | 0.040 " | 208のフィート | キャニスター | - | 見積依頼
|
A | 05-0510-014S | 0.051 " | 31.948のフィート | スプール | ¥6,574 | |
A | 05-0510-001S | 0.051 " | 127.79のフィート | スプール | ¥18,761 | |
B | MS20995NC51 | 0.051 " | 127のフィート | キャニスター | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのロックワイヤーは、ダブルツイストまたはシングルワイヤーの塗布方法を使用してファスナーに取り付けられます。
- 一般的な用途では、ダブルツイストフォーメーションは、ファスナーの内側でXNUMX本のワイヤーを撚り合わせることによって使用されます。
- 単線または一本鎖の形成は、電気システムなど、間隔が狭いファスナーに適用できます。
- ワイヤーは締め付け方向に引っ張る/引っ張る必要があります。
- ワイヤーが留め具に巻き付けられた後、張力が緩まないように、それらの端を圧着して曲げる必要があります。
- さて、これらの安全配線は、締め付けに対抗してファスナーの緩みを防ぎます。
特徴
- マリン航空安全ワイヤーは、ワイヤーの材質を簡単に識別できるように、色分けされた缶で入手できます。
- 彼らの安全ワイヤーキャニスターは、グリースや腐食性物質から安全ワイヤーを保護する高密度のリサイクル可能なポリエチレンから成形されています。
- これらのマリン社の安全ワイヤーは、ロックワイヤーがモネル合金で作られていることを示すために赤色で色分けされています。
- モネル合金は、海洋、エンジニアリング、化学および炭化水素処理環境に最適です。
- ブランドはまた、これらの安全ワイヤーをスプール、コイル、および幅広いワイヤー長のバルクバリアントで提供しています。
規格と承認
- ASTM B164
よくある質問
モネル製の安全ワイヤーとステンレス鋼の違いは何ですか?
モネルはやや緑がかった色合いですが、ステンレス鋼は光沢のある銀色の外観をしています。 モネルはステンレス鋼よりも優れた耐塩水性と強度を備えています。
Malin Co.のロックワイヤーでさまざまなカラーコードは何を意味しますか?
- 青いキャニスターには、MalinCoステンレス鋼のロックワイヤーが含まれています。
- 黄色のキャニスターには、インコネル製のロックワイヤーが含まれています。
- オレンジ色のキャニスターは、酸化されたインコネルの安全ワイヤーを示します。
- 赤いキャニスターには、モネル製のロックワイヤーが含まれています。
安全ワイヤーを取り付ける前に覚えておくべきいくつかのポイントは何ですか?
- 感電や怪我を防ぐために、安全ワイヤーを取り付ける前に、必ず近くの機器、回路、材料、または工具の電源を切ってください。
- 安全ツイストプライヤーまたはシンプルプライヤーを使用して、張力を維持しながらワイヤーを保持します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- スタッキングコンテナアクセサリー
- プラグバルブ
- 航空会社の冷却システム
- パイプトング
- ターミナルブロック
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 目の保護具とアクセサリー
- 安全保管
- CHANNELLOCK 絶縁クリンパー
- VIKAN チューブとバルブブラシ
- AKRO-MILS 頑丈な12インチの囲まれた棚システム
- BATTERY DOCTOR デュアルヒューズホルダー、タパ回路
- WEG コンタクタキット
- MORSE CUTTING TOOLS 管用タップ 2121シリーズ
- MORSE DRUM ボディ
- VESTIL RFLOW シリーズ グラビティフローインサート
- BALDOR / DODGE GTED ボールベアリング