EDWARDS SIGNALING 101XBRMG24D LED点灯または点滅ビーコン、緑、24V、0.215A定格
アイテム:CF4LHL
モデル:101XBRMG24D
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ビーコンの点滅を示す |
色 | グリーン |
定格電流 | 0.215A |
直径 | 6" |
高さ | 18.12 " |
ランプの種類 | LED製品 |
光源 | 点滅/点灯 |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 24 VDC |
モデル | 色 | 定格電流 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
101XBRMA120A | アンバー | - | 120V | - | 見積依頼
|
101XBRMA24D | アンバー | 0.215A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101XBRMB120A | 青 | 0.108A | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
101XBRMB24D | 青 | 0.215A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101XBRMG120A | グリーン | 0.108A | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
101XBRMR120A | - | 0.108A | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
101XBRMR24D | - | 0.215A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。