ECONOLINE 202672-集塵機1 / 2HP
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
アイテム価格 | 研磨キャビネット集塵機 |
アンペアAC | 8 |
dBA | 87 |
ホース径 | 2.5 |
マックス。 フロー | CFM 150 |
マックス。 ホースの長さ | 5 |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 65 " |
タイプ | バッグスタイルのフィルター |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8508190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | dBA | マックス。 フロー | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201768G-B5 | 90 | CFM 100 | 59 " | ¥100,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。