400-PT 再生サンドブラスト集塵機
この 400 cfm サンドブラスト集塵機は、研磨媒体を粉塵やその他の異物から分離するための研磨材リクレーマーと集塵機の両方を組み合わせたものです。 研磨材リクレーマーは、さまざまなメカニズムを使用して、集塵機に蓄積された廃棄物から再利用可能な研磨媒体を分離します。 前面アクセスドアと、ほこりを簡単に除去できるホッパートラップ食品が含まれています。 この集塵機には、サンドブラスト処理後のフィルターを清掃する空気作動バイブレーターが装備されています。
Econoline Abrasive Products は 30 年以上にわたり、サンドブラスト装置を製造および提供してきました。 これらのユニットは、特定のアプリケーション要件を満たすために、さまざまな在庫キャビネットのサイズ、デザイン、オプション、カスタマイズされたシステムで利用できます。 続きを読む
同社の製品ラインには、ブラスト キャビネット (サイフォン / 直圧)、集塵機、ブラスト媒体、および Econoline サンドブラスター部品が含まれます。 ブランドの 集塵機 サンドブラスト、研削、溶接、切断などの用途で発生する粉塵粒子を捕捉およびフィルタリングするように設計されています。 目詰まりを防ぎながら空気の流れをクリーンに保つカートリッジ スタイルのフィルターが特徴で、ほこりを簡単に除去できるアクセス トラップ ドアが付いています。 エコノラインさん 研磨剤ブラストキャビネット さまざまな研磨ブラストプロセスに制御された環境を提供するのに適しています。 これらのサイフォンフィードキャビネットは頑丈な素材で作られており、透明な観察窓とブラストノズルの入口ポイントを備えています。 これらは、研磨媒体や破片が周囲の環境に飛散するのを防ぐのに役立ちます。 これらのキャビネットには、浮遊粒子を捕捉して濾過する集塵システムも組み込まれており、より清潔で安全な作業空間を確保します。
Econoline MPN は、集塵機、ブラスト キャビネット、付属品の同等の ALC、Fervi、Westward モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Econoline アイテムが入手可能です。
これらの Econoline 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
これらのキャビネットは、単一ユニット内に XNUMX つの別々のワークステーションまたはブラスト チャンバーを備えています。 サイドアクセスが付いているので、簡単にロード/アンロードできます。下部ホッパードアにより簡単にメディアを交換できます。...続きを見る
Econoline のスロット ブラスターは、垂直および水平のスロットと耐荷重アームを備えており、ブラストに必要な高さと幅のアイテムを簡単に積み込むことができます。 フットペダル操作とGLを内蔵...続きを見る
このアクセサリは材料を保持するための追加のサポートを提供し、サンドブラスト中にオペレータがハンズフリーで操作できるようにします。 ブラストキャビネット内の壁または天井に取り付けることができます。 それもオフ...続きを見る
この 400 cfm サンドブラスト集塵機は、研磨媒体を粉塵やその他の異物から分離するための研磨材リクレーマーと集塵機の両方を組み合わせたものです。 研磨材リクレーマーは、さまざまなメカニズムを使用して、集塵機に蓄積された廃棄物から再利用可能な研磨媒体を分離します。 前面アクセスドアと、ほこりを簡単に除去できるホッパートラップ食品が含まれています。 この集塵機には、サンドブラスト処理後のフィルターを清掃する空気作動バイブレーターが装備されています。
研磨ブラストは、金属表面に対して研磨媒体を高速で噴射することにより、金属表面の表面を洗浄、準備、または修正するために使用されるプロセスです。 研磨媒体は、圧縮空気によって推進されると、表面に衝撃を与え、コーティング、錆、スケール、その他の不要な物質などの汚染物質を除去します。 これは、さまざまな業界で表面処理、洗浄、仕上げの目的で使用される多用途の技術です。
窓フレームをキャビネットに固定している蝶ナットを取り外し、フレームと窓を取り外すだけです。 古い窓下地材を廃棄し、新しいものと交換します。 ナットを締めると、ウィンドウが使用できるようになります。