乾式壁釘
乾式壁用釘は、乾式壁や石膏ボードの設置に使用されます。これらの釘は、板金の中に隠れるカップ状のヘッドを備えており、滑らかな仕上がり、優れた耐食性、潤滑性を実現します。
乾式壁釘
乾式壁釘は乾式壁と石膏ボードの設置に使用されます。 これらの釘は、シートロックに隠れるカップ状のヘッドを備えており、滑らかな仕上がり、優れた耐食性、潤滑性を備えています。
よくある質問
乾式壁釘の利点は何ですか?
- これらの釘は圧力下でも機能するため、より重量が必要な難しい作業に適しています。
- ネジよりも手頃な価格です。
- 乾式壁釘は、せん断力を受けてもネジよりも破損する可能性がはるかに低くなります。
- ネジよりも早く取り付けられます。
乾式壁の釘の飛び出しを修正するにはどうすればよいですか?
- 安全メガネを着用し、ハンマーを使用して突き出た釘を壁に打ち込みます。
- XNUMX 本の乾式壁ネジを使用して乾式壁を木製の間柱に固定します。 XNUMX つのネジは釘の真上に、もう XNUMX つのネジは釘の真下に配置します。
- 乾式壁用テーピングナイフを使用して、穴の上にジョイントコンパウンドの薄い層を塗布します。
- ジョイントコンパウンドを 2 ~ 4 時間乾燥させます。 乾燥プロセスをスピードアップするには、ファンをオンにします。
- ジョイントコンパウンドのXNUMX回目のコートを追加します。 パッチが周囲の壁にうまく溶け込んでいない場合は、幅広のフェザリング ナイフを使用して、壁の外側に広くて薄いコートを描きます。
- エリアを検査し、ジョイントコンパウンドの収縮を確認した後(乾燥中)、XNUMX回目のコートを塗布します。 目の細かいサンドペーパーを使用して、その部分を軽く研磨します。 補修箇所にプライマーを塗布後、塗装を行ってください。
詳細はこちら
- タスクライト
- ギアモーター
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 合金鋼
- 車体工具
- 端子台アクセサリ
- 構造ボルト
- 液密コンジット継手
- 換気された屋根の縁石
- ブリキブランクフラットバープレートとシートストック
- POWER FIRST 非絶縁オス断路
- PARKER フィルターエレメントキット
- FIMCO ナイロンフィッティング
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO シリーズ単極トグル スイッチ、15A、20A
- BUSSMANN KGJシリーズ特殊ヒューズ
- EATON HMDL シリーズ モールドケース遮断器フレーム
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- GRAINGER 超硬バーセット
- HEXARMOR グローブライナー
- PROPPER 警察と救急救命士のパンツ