ECONOLINE 201768G-B5集塵機115V
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
アイテム価格 | 研磨キャビネット集塵機 |
アンペアAC | 8 |
dBA | 90 |
ホース径 | 2.5 |
マックス。 フロー | CFM 100 |
マックス。 ホースの長さ | 5 |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 59 " |
タイプ | バッグスタイルのフィルター |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8508190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | dBA | マックス。 フロー | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
202672- | 87 | CFM 150 | 65 " | ¥163,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。