ECONOLINE 101852WD-A集塵機高さ101インチx奥行き66インチ3HP 14.5A
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 14.5 |
dBA | 83 |
深さ | 66 |
高さ | 101 |
ホース径 | 5 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 14 |
マックス。 フロー | 850 |
マックス。 ホースの長さ | 10 |
全体の深さ | 66 |
全体の高さ | 101 |
全幅 | 42 |
相 | 単発講座 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 416.25 |
船高(cm) | 220.98 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 198.12 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | アンペアAC | dBA | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101716GYG-4C | 20 " | 8.0/4.0 | 86 | 72 " | 26 " | 115/230 | 18 " | 69 " | ¥359,615 | 見積依頼
| |
101716GY-6C | 20 | 11.8 | 85 | 72 | 26 | 115 | 20 | 72 | ¥408,654 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。