ECONOLINE 101716GY-6C集塵機高さ72インチx奥行き20インチ1HP 11.8A
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 11.8 |
コード長 | 8ft。 |
コードタイプ | 3プロングプラグ |
dBA | 85 |
深さ | 20 |
高さ | 72 |
ホース径 | 4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 11 |
マックス。 フロー | 600 |
マックス。 ホースの長さ | 10 |
全体の深さ | 20 |
全体の高さ | 72 |
全幅 | 26 |
相 | 単発講座 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 87.75 |
船高(cm) | 185.42 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | アンペアAC | dBA | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101716GYG-4C | 20 " | 8.0/4.0 | 86 | 72 " | 26 " | 115/230 | 18 " | 69 " | ¥359,615 | 見積依頼
| |
101852WD-A | 66 | 14.5 | 83 | 101 | 42 | 230 | 66 | 101 | ¥1,961,538 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。