ECONOLINE 101716GYG-4C集塵機1/2馬力
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 8.0/4.0 |
dBA | 86 |
深さ | 18 " |
高さ | 69 " |
ホース径 | 4" |
HP | 1/2 |
マックス。 フロー | CFM 400 |
マックス。 ホースの長さ | 20 Ft。 |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 26 " |
タイプ | カートリッジ式フィルター |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 84.82 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 72.39 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | アンペアAC | dBA | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101852WD-A | 66 | 14.5 | 83 | 101 | 42 | 230 | 66 | 101 | ¥2,014,179 | 見積依頼
| |
101716GY-6C | 20 | 11.8 | 85 | 72 | 26 | 115 | 20 | 72 | ¥430,576 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。