ECLIPSE PK-2836M一般ハンドツールキット個数41
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具キット |
個数 | 41 |
ペンチの数 | 2 |
ドライバーの数 | 6 |
レンチの数 | 13 |
ペンチが含まれています | 6-1 / 2 "サイドカット、8"コンビネーション |
含まれているドライバー | スロット付き2.5mmx 75mm、4.0mm x 100mm、5.5mm x 125mm、6.5mm x 150mm、フィリップス#1 x 80mm、#2 x 100mm |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | シミュレーション例 |
レンチが含まれています | 10 インチ調整可能、シングルオープンエンド 10 mm、13 mm、14 mm、17 mm、19 mm、22 mm、シングルボックスエンド 10 mm、13 mm、14 mm、17 mm、19 mm、22 mm |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 19.56 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。