入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具キット |
個数 | 8 |
ペンチの数 | 2 |
ドライバーの数 | 5 |
ペンチが含まれています | 6-1 / 2 "ロングノーズ、6-1 / 2"サイドカット |
含まれているドライバー | スロット付き0.4mmx 2.5mm x 75mm、0.5mm x 3.0mm x 100mm、1.0mm x 5.5mm x 125mm、フィリップス#1 x 80mm、#2 x 100mm |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | シミュレーション例 |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 19.05 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。