入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーバーヘッドスターラー |
正確さ | 1% |
直径 | 5 / 16 " |
高さ | 9" |
Hz | 50/60 |
長さ | 9" |
材料 | ABSプラスチック |
速度 | 20〜625 RPM |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 4.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | Hz | 高さ | 速度 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7100.25 | 230V | 50/60 | 9" | 20〜625 RPM | ABSプラスチック | ¥347,726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。