EBERBACH E3303カッティングミル、ミニサイズ、115V
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
アイテム価格 | カッティングミル |
直径 | 1.575 " |
高さ | 13 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 22 " |
材料 | 鋼 |
速度 | 0-2400のRPM |
トルク | 1 Nmで |
タイプ | デジタル |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 45.36 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | 材料 | 速度 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3303.SS | 115V | ステンレス鋼 | 0-2400のRPM | 1.575 " | ¥4,079,999 | 見積依頼
|
E3303.25 | 230V | 鋼 | 0~2400RPM | 1.575 " | ¥2,001,518 | 見積依頼
|
E3303.25.SC | 230V | 316 cGMP ステンレス鋼 | 0~2400RPM | 1.575 " | ¥3,477,272 | 見積依頼
|
E3303.SC | 115V | 316 cGMP ステンレス鋼 | 0~2400RPM | 1.575 " | ¥3,477,272 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。