入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一方向スクリューリムーバー |
ドリルサイズ | 0.392、0.443インチ |
ドライブサイズ | 1/4六角 |
パイプ取り外し用 | いいえ |
スタッド、ボルト、ネジの取り外し用 | 有り |
材料 | M2高速度鋼 |
個数 | 2 |
UPC | 083771882426 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | TW |
A. ワンウェイ スクリュー リムーバーは、ワンウェイ ヘッドのネジ (セキュリティ ネジとも呼ばれます) を取り外し、一方向取り付けとは反対の方向に回転させるように設計されており、ネジを取り外すことができます。 一方、双方向スクリューリムーバーは、通常のドライバーでは回せなくなった、頭部が損傷したり剥がれたりしたネジを取り外すように設計されています。 このツールは、ねじ頭の側面をつかみ、両方向に回転させるように設計されており、ねじを取り外すことができます。
A.M2.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。