入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニマウントポイント |
構造 | 酸化アルミニウム |
切断径 | 1/8 |
直径 | 3/8 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 2.03 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。