入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 振動する金属ブレード |
材料 | バイメタル |
個数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
サイズ | 1.75 mm |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8202990000 |
プロダクト | モデル | 材料 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50623 | バイメタル | 1 | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥2,403 | ||
50624 | バイメタル | 1 | 4" | 7 / 8 " | ¥2,601 | ||
50624 / BAG5 | バイメタル | 5 | 4" | 7 / 8 " | ¥11,948 | ||
50625 | バイメタル | 1 | 4" | 1.125 " | ¥2,601 | ||
50625 / BAG5 | バイメタル | 5 | 4" | 1.125 " | ¥11,948 | ||
50630 | バイメタル | 1 | 4" | 1.25 " | ¥3,247 | ||
50630 / BAG5 | バイメタル | 5 | 4" | 1.25 " | ¥14,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。