アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 3 / 4 " |
ブレード径 | 10 " |
ブレードタイプ | ホース切断 |
切削深さ | 1.5 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
使用のため | ホースカッター |
フック角度 | 10.0度 |
カーフ | 0.093 " |
マックス。 RPM | 3600 |
歯数 | なし |
プレート厚 | 0.093 " |
プライマリアプリケーション | 専門 |
チップ素材 | ステンレス鋼 |
トゥースグラインド | スムーズ |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 30.99 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。