定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0500300637 パイプ/コンジット ハンガー パイプ 1 1/4 インチ | AD8CVJ 4HXZ8

ANVIL 0500300637パイプ/コンジットハンガーパイプ1/1インチ

在庫あり
アイテム:AD8CVJ モデル:0500300637相互参照:4HXZ8

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥843 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプ/コンジットハンガー
終了亜鉛メッキ
長さ3.875 "
材料炭素鋼
マックス 負荷400ポンド
金属検出可能はい
パイプサイズ1-1 / 4」
ロッドサイズ3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)10.67
船幅(cm)7.62
HSコード7326908530
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:ハンガーロッドで吊り下げるか、壁に取り付けることができます。 ハンガーのTスロットにより、パイプの取り付けと設定後にサイドボルトを取り付けることができます。

製品バリエーション

プロダクトモデル長さマックス 負荷パイプサイズロッドサイズ価格
ANVIL 0500300603 パイプ/コンジット ハンガー パイプ 1/2 インチ | AD8CVF 4HXZ5 05003006032.875 "400ポンド1 / 2 "3 / 8 "¥816
ANVIL 0500300611 パイプ/コンジット ハンガー パイプ 3/4 インチ | AD8CVG 4HXZ6 05003006113.625 "400ポンド3 / 4 "3 / 8 "¥847
ANVIL 0500300629 パイプ/コンジット ハンガー パイプ 1 インチ | AD8CVH 4HXZ7 05003006293.437 "400ポンド1"3 / 8 "¥743
ANVIL 0500300645 パイプ/コンジット ハンガー パイプ 1 1/2 インチ | AD8CVK 4HXZ9 05003006454 5 / 16 "400ポンド1-1 / 2」3 / 8 "¥811
ANVIL 0500300652 パイプ/コンジット ハンガー パイプ 2 インチ | AD8CXC 4HYA1 05003006524 11 / 16 "400ポンド2"3 / 8 "¥1,013
ANVIL 0500300660 パイプ/コンジット ハンガー パイプ 2 1/2 インチ | AD8CXD 4HYA2 05003006605 11 / 16 "500ポンド2-1 / 2」1 / 2 "¥1,997
ANVIL 0500300678 パイプ/コンジット ハンガー パイプ 3 インチ | AD8CXE 4HYA3 05003006786 5 / 16 "500ポンド3"1 / 2 "¥2,076

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0500300637パイプ/コンジットハンガーパイプ1/1インチ
¥843 /単価