入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアセンブリ |
と互換性 | 石油および水ベースの液体 |
カバー | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 12 |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 48 " |
直径外のホース | 1.08 " |
JICサイズ | 1-1/16-12 |
最大PSIの運用 | 2250 |
最小 曲げ半径 | 4.75 " |
強化 | 編組炭素鋼 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 高圧 |
重量/フィート | 0.50ポンド |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最大PSIの運用 | 最小 曲げ半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2-12-24F | 12 | 3 / 4 " | 24 " | 1.08 " | 2250 | 4.75 " | ¥14,734 | |
R2-12-36F | 12 | 3 / 4 " | 36 " | 1.08 " | 2250 | 4.75 " | ¥16,388 | |
R2-12-60F | 12 | 3 / 4 " | 60 " | 1.08 " | 2250 | 4.75 " | ¥21,118 | |
R2-12-72F | 12 | 3 / 4 " | 72 " | 1.08 " | 2250 | 4.75 " | ¥21,592 | |
R2-16-24M | 16 | 1" | 24 " | 1.36 " | 2000 | 6" | ¥16,855 | |
R2-16-36M | 16 | 1" | 36 " | 1.36 " | 2000 | 6" | ¥19,171 | |
R2-16-48M | 16 | 1" | 48 " | 1.36 " | 2000 | 6" | ¥21,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。