入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.65 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1 "-14 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 3 / 4」-14 |
最大 作動圧力 | 2500 |
ねじの種類 | 男性ORS |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF2032T0404S | 三価クロム亜鉛 | 0.92 " | 9000 PSI | 男性ORSから男性NPT | ¥4,468 | |
FF2032T0604S | 三価クロム亜鉛 | 0.98 " | 9000 PSI | 男性ORSから男性NPT | ¥4,124 | |
FF2032T0606S | 三価クロム亜鉛 | 1.04 " | 8000 PSI | 男性ORSから男性NPT | ¥4,808 | |
FF2032T0806S | 三価クロム亜鉛 | 1.1 " | 8000 PSI | 男性ORSから男性NPT | ¥7,524 | |
FF2032T0808S | 三価クロム亜鉛 | 1.21 " | 6000 PSI | 男性ORSから男性NPT | ¥7,405 | |
FF2032T1008S | 三価クロム亜鉛 | 1.31 " | 6000 PSI | 男性ORSから男性NPT | ¥28,532 | |
FF2032T1212S | 三価クロム亜鉛 | 1.47 " | 5000のプサイ | 男性ORSから男性NPT | ¥9,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。