Eaton Fdpwt3211r | ヒュージブル分電盤スイッチ、Fdpw、ユニット 1: 30a、ユニット 2: 30a、40 極 50 VacXNUMX Vdc | Raptor Supplies 日本
EATON FDPWT3211R 可融分電盤スイッチ、Fdpw、ユニット 1: 30A、ユニット 2: 30A、40 極 50 Vac9 Vdc | BHXNUMXPBX

EATON FDPWT3211R 可溶分電盤スイッチ、Fdpw、ユニット 1: 30A、ユニット 2: 30A、40 極 50 VacXNUMX Vdc

在庫あり
アイテム: BH9PBX モデル:FDPWT3211R

入手する 5月 15, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥290,607 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズスイッチ

発送情報:

船の重量(kg) 7.08
船高(cm)25.4
船の長さ(cm)55.88
船幅(cm)20.32

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
EATON FDPW325BR 可溶分電盤スイッチ、FDPW、400 Vac で 240A | BH9NYP FDPW325BR¥1,659,917
見積依頼
EATON FDPW325MR 可溶分電盤スイッチ、FDPW、400 Vac で 240A | BH9NYT FDPW325MR¥1,643,624
見積依頼
EATON FDPW326MR 可融分電盤スイッチ、Fdpw、600A、240 極、200 Vac、9 Kaic | BHXNUMXNYU FDPW326MR¥1,881,665
見積依頼
EATON FDPW325TR 可溶分電盤スイッチ、FDPW、400 Vac で 240A | BH9NYW FDPW325TR¥1,605,367
見積依頼
EATON FDPW325R 可融分電盤スイッチ、FDPW、400 Vac で 240A | BH9NYX FDPW325R-
見積依頼
EATON FDPW326R 可溶分電盤スイッチ、Fdpw、600A、240 極、200 Vac、9 Kaic | BHXNUMXNYZ FDPW326R¥737,333
EATON FDPW327F 可融分電盤スイッチ、Fdpw、800A、240 極、200 Vac、9 Kaic | BHXNUMXNZA FDPW327F¥4,084,260
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON FDPWT3211R 可溶分電盤スイッチ、Fdpw、ユニット 1: 30A、ユニット 2: 30A、40 極 50 VacXNUMX Vdc
¥290,607 /単価