入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング | 玉 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
注ぐ速さ | 28 gpm |
ハンセンインターチェンジ | 6-H31 |
ロック機構 | 耐久性のあるボール |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | H6-62 |
パイプサイズNPT | 3/4 |
シール | キャプティブバルブ |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | キャプティブバルブ |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 3 / 4」-14 |
タイプ | カプラー(ボディ) |
バルブデザイン | ポペットバルブ |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD45-1002-0404 | 1 / 4 " | 3 gpm | 5000のプサイ | H2-63 | 1 / 4」-18 | 乳首(コツ) | ¥4,192 | |
FD45-1002-0606 | 3 / 8 " | 6 gpm | 4000のプサイ | H3-63 | 3 / 8」-18 | 乳首(コツ) | ¥4,944 | |
FD45-1002-0810 | 5 / 8 " | 12 GPM | 4000のプサイ | H4-63 | 1 / 2」-14 | 乳首(コツ) | ¥5,437 | |
FD45-1003-0404 | 1 / 4 " | 3 gpm | 5000のプサイ | H2-62 | 1 / 4」-18 | カプラー(ボディ) | ¥9,216 | |
FD45-1003-0606 | 3 / 8 " | 6 gpm | 4000のプサイ | H3-62 | 3 / 8」-18 | カプラー(ボディ) | ¥10,877 | |
FD45-1003-0810 | 5 / 8 " | 12 GPM | 4000のプサイ | H4-62 | 1 / 2」-14 | カプラー(ボディ) | ¥11,791 | |
FD45-1002-1212 | 3 / 4 " | 28 gpm | 4000のプサイ | H6-63 | 3 / 4」-14 | 乳首(コツ) | ¥8,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。