入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 20A |
フレーム型 | FD |
Number of Poles | 3 |
UPC | 786679305621 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 16.21 |
船幅(cm) | 18.11 |
A.これらの頑丈なXNUMX極回路ブレーカーは、頑丈な産業用モーターで使用するためにXNUMXつの異なる導体を接続するように設計されています。 いずれかの導体にサージが発生購入に進む、ブレーカーが作動して回路が開き、火災の危険を防ぎます。
A.良好な環境と定期的なメンテナンスの下で、30年になると予想されます。
モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | アイテム価格 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED2200 | 65kAIC @ 240V | 200A | ED | サーキットブレーカー | 2 | 240V | ¥178,831 | |
ED3100 | 65kAIC @ 240V | 100A | ED | サーキットブレーカー | 3 | 240V | ¥447,894 | |
ED3125 | 65kAIC @ 240V | 125A | ED | サーキットブレーカー | 3 | 240V | ¥451,041 | |
ED3150 | 65kAIC @ 240V | 150A | ED | サーキットブレーカー | 3 | 240V | ¥458,358 | |
ED3175 | 65kAIC @ 240V | 175A | ED | サーキットブレーカー | 3 | 240V | ¥445,795 | |
ED3200 | 65kAIC @ 240V | 200A | ED | サーキットブレーカー | 3 | 240V | ¥456,462 | |
ED3225 | 65kAIC @ 240V | 225A | ED | サーキットブレーカー | 3 | 240V | ¥454,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。