入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットレスホース |
ダッシュサイズ | 6 |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.63 " |
最小 曲げ半径 | 3" |
作動圧力 | 250のプサイ |
温度。 範囲 | -40〜302度 |
タイプ | 低圧 |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC332-04-R500 | 4 | 1 / 4 " | 500ft。 | 0.49 " | 3" | ¥935,930 | |
FC332-06-R500 | 6 | 3 / 8 " | 500ft。 | 0.63 " | 3" | ¥951,190 | |
FC332-08-R500 | 8 | 1 / 2 " | 500ft。 | 0.75 " | 5" | ¥1,143,558 | |
FC332-10-R400 | 10 | 5 / 8 " | 400ft。 | 0.91 " | 6" | ¥1,264,236 | |
FC332-12-R350 | 12 | 3 / 4 " | 350ft。 | 1.04 " | 7" | ¥1,258,212 | |
FC332-04-50 | 4 | 1 / 4 " | 50ft。 | 0.49 " | 3" | ¥97,271 | |
FC332-08-50 | 8 | 1 / 2 " | 50ft。 | 0.75 " | 5" | ¥122,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。