EATON FC332-10-R400ソケットレスホース5/8インチ400フィート
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
アイテム価格 | ソケットレスホース |
ダッシュサイズ | 10 |
直径内ホース | 5 / 8 " |
ホースの長さ | 400ft。 |
直径外のホース | 0.91 " |
最小 曲げ半径 | 6" |
作動圧力 | 250のプサイ |
温度。 範囲 | -40〜302度 |
タイプ | 低圧 |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC332-04-R500 | 4 | 1 / 4 " | 500ft。 | 0.49 " | 3" | ¥935,930 | |
FC332-06-R500 | 6 | 3 / 8 " | 500ft。 | 0.63 " | 3" | ¥951,190 | |
FC332-08-R500 | 8 | 1 / 2 " | 500ft。 | 0.75 " | 5" | ¥1,143,558 | |
FC332-12-R350 | 12 | 3 / 4 " | 350ft。 | 1.04 " | 7" | ¥1,258,212 | |
FC332-04-50 | 4 | 1 / 4 " | 50ft。 | 0.49 " | 3" | ¥97,271 | |
FC332-06-50 | 6 | 3 / 8 " | 50ft。 | 0.63 " | 3" | ¥100,776 | |
FC332-08-50 | 8 | 1 / 2 " | 50ft。 | 0.75 " | 5" | ¥122,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。